のし紙 銀蓮 京

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 24492256 品番 2-40
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

紙質、印刷ともに洗練された蓮関東柄のし紙(プリンタ対応)です。葬儀や法事に最適です。歴史あるタカ印ブランドの仏事用のし紙です。お客様にも喜ばれている商品です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。

サイズB6判 材質上質紙(65g/m2) 質量(g)156 寸法(縦×横)(mm)128×182 主な用途弔事用 紙厚(mm)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
お客様のサービスに
株式会社 大江戸 様 (製造業)

B5サイズなので複合機で印刷するのに使いやすいです

対象商品:
24492886
2023-10-03
用途:
仏事用ギフト
飲食業

こちらのサイズはなかなか販売されておらず探していたところモノタロウ様で見つけました^ ^
焼き菓子ギフトに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする