2-54 のし紙 黄水引 京 タカ印(ササガワ) 弔事用 24492265

のし紙 黄水引 京

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) サイズ豆判4号 注文コード24492265 品番2-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270
この商品はサイズ・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

佛事用としてご使用ください。水引が黄色で、「黄白の水引」とも言われ、近畿地区では多く使われています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

サイズ豆判4号 材質上質紙(65g/m2) 質量(g)105 寸法(縦×横)(mm)75×210 主な用途弔事用 紙厚(mm)0.08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24492265 2-54 24492283 2-56 のし紙 黄水引 京 タカ印(ササガワ) のし紙 黄水引 京 タカ印(ササガワ) 1冊(100枚) 359
欠品中
税込395
サイズが異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24492283
2023-06-03
用途:
小さい商品の包装時
墨丸 様 (製造業)

関西のお客様のご要望で探していました。手に入って本当によかったです。

対象商品:
24492554
2022-09-23
用途:
ご贈答用品へのかけ紙に
横浜 三国屋 様 (卸売・小売業)

お客様からご注文のご贈答用品ののし紙として使用しました。

こちらは、関西方面のお客様からの急なご注文で、
関東地方の文房具屋さんでは、店舗においてなく、
翌日に配送され、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする