のし紙 祝 京

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 24492326 品番 2-202
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

婚礼以外の一般的なお祝いの祝賀品やお祝い返し品を始め、御中元贈答品・御歳暮贈答品・記念品・手土産・粗品・賞品・景品、楽屋見舞い品・茶会見舞い品、神社・祭の詰め所・地蔵盆などへの奉納お供え品などにご使用ください。歴史あるタカ印ブランドの弔事用のし紙です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。

サイズ中杉判 仕様JIS規格のA3サイズより一回り大きなサイズです。 材質上質紙(65g/m2) 質量(g)920 寸法(縦×横)(mm)314×448 主な用途一般祝用 紙厚(mm)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
卒園・入園等の式典時
教育・研究機関

お祝いの紅白まんじゅうに使用していたのですが、以前に購入した豆判7号が少し小さく感じていたので今回8号に変更した所、とてもしっくりきました。価格的にも満足しています。

2025-01-15
用途:
商品券のプレゼント

ごくごくふつうの熨斗紙です。
サイズもたくさんありましたが、探しやすかったです。
試し印刷用の熨斗が付いていれば尚いいと思います。

対象商品:
24492335
2023-07-16
用途:
購入して頂いた商品にのし紙の添付が必要な方に使用しております。
安田酒店 様 (卸売・小売業)

何年も前からこの商品は使用させていただいておりますので、特に何の問題もございません。

1人が参考にしています
対象商品:
24492834
2023-07-21
用途:
贈答品など
製造業

仏のし紙のサイズがいろいろあればいいなあと思います。

対象商品:
24492362
2021-12-07
用途:
お歳暮用
サービス業

紙質も よく 割安で買えたと思います。ササガワののし紙は やはりいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24492152
2022-01-21
用途:
包装用
サービス業

この小さなサイズが中々ないので、とても重宝しています。

2020-11-26
用途:
ご贈答
卸売・小売業

サイズが豊富で直ぐ届いたので助かりました。
またその他のサイズも揃えたいと思います。

対象商品:
24492195
2020-08-04
用途:
御供えののしとして

大きさがちょうどよい大きさでプリンタで印刷できるのがよい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする