商品画像

- [冷凍]輪切りパインアイス 井村屋 24492390 - [冷凍]輪切りパインアイス 井村屋 24492390 - [冷凍]輪切りパインアイス 井村屋 24492390 - [冷凍]輪切りパインアイス 井村屋 24492390

[冷凍]輪切りパインアイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(75mL×6個) 注文コード24492390 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴールデンパイン果汁を40%配合した、輪切りのパインのような見た目と食感・味わいに仕上げたアイスです。生果のパインに合わせた糖類、酸味料を配合し、自然なパインの味わいに仕上げました。針状結晶ができる製造方法により、パインを凍らせたようなシャリっとした食感と輪切りしたパインのような見た目をお楽しみいただけます。運動後、お風呂あがり、おやつとして、リフレッシュしたいときにもおすすめです。

用途製品の中に茶色い種子や果皮の一部等、果実由来の成分が入っている場合があります。まれに糖分が溶け出して商品がべたつく場合がございますが、原料由来のものですので品質上問題ございません。分別回収につきましては各自治体の指導に従ってください。
注意
※要冷凍(-18℃以下保存)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする