商品画像

- [冷凍]ごろろん果肉 白桃タルトバー 井村屋 24492408 - [冷凍]ごろろん果肉 白桃タルトバー 井村屋 24492408 - [冷凍]ごろろん果肉 白桃タルトバー 井村屋 24492408 - [冷凍]ごろろん果肉 白桃タルトバー 井村屋 24492408 - [冷凍]ごろろん果肉 白桃タルトバー 井村屋 24492408

[冷凍]ごろろん果肉 白桃タルトバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(75mL×6個) 注文コード24492408 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

白桃タルトをイメージした果肉をたっぷり楽しめるスイーツバーアイスです。北海道産生クリームと卵黄をベースに濃厚な味わいにすることで白桃のさわやかな甘みとの相性を良くしました。バニラビーンズシードを入れることで見た目にもスイーツ感を楽しんでいただけます。白桃ソースには白桃果汁を24%配合することで、白桃タルトにのっている白桃果肉のフレッシュな味わいを再現しています。また、白桃果肉を混ぜ込んでいるため、果肉の味わいと食感を存分に感じていただけます。カスタードアイスとクッキーを合わせることで、白桃タルトを食べているようなスイーツ感を味わえる大満足なバータイプのアイスです。

用途製品中の黒い粒はバニラビーンズシードです。製品中に茶色い種子や果皮の一部等、果実由来の成分が入っている場合があります。果肉やクッキークランチが多く入っているため、スティック中心からずれている場合があります。
注意
※要冷凍(-18℃以下保存)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする