タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 銀蓮 京 志入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24492764
品番
2-285
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
予め「志」の文字が印字されています。佛事用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
サイズ
半紙判
仕様
JIS規格のA4サイズより一回り大きなサイズです。
材質
上質紙(65g/m
2
)
質量(g)
500
寸法(縦×横)(mm)
224×340
主な用途
弔事用
紙厚(mm)
0.08