2-518 のし紙 五本結切京のし無し タカ印(ササガワ) 24492938

のし紙 五本結切京のし無し

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5判
内容量1冊(100枚)注文コード24492938品番2-518
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

お見舞い用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。

サイズB5判材質上質紙(65g/m2)質量(g)320寸法(縦×横)(mm)182×257主な用途お見舞い用紙厚(mm)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24492922
2023-08-14
用途: 販売商品へののしかけ
株式会社阿蘇ナチュラル・ジェイファーム飲食業

結び切りのしのあわび無しがほとんど店頭に販売されていませんので大変助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 24492938
2023-06-12
用途: 商品包装用
農・林・水産業

御見舞用の結び切りののし紙を探していましたが、御社にあって助かりました。
なかなか普通の店舗では見かけないので・・・

対象商品 : 24492922
2020-08-05
用途: 御見舞熨斗として
卸売・小売業

熨斗なしの結びきりの懸け紙は意外と他社のラインナップになく、探して見つけた時は嬉しかったです。
即日発送で翌日に使用できとても助かりました。

対象商品 : 24492922
2021-06-22
用途: お見舞いののし
卸売・小売業

いつも購入しているサイトに「のし」なしの5本結び切がなかったので
大変たすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする