メイン画像

コイル歩行マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24492995 品番 KI1206NV
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

砂や埃をキャッチして汚れを防ぐ歩行マットです!
厚みがありクッション性に優れています。歩行時の衝撃を和らげ、足の負担を軽減します。
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
裏地付きのため、キャッチした土砂が下に落ちません。
カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
マットの表面はクッション性が高いコイル層。裏面はすべり止め加工の裏地付きで、表面に落ちた砂や埃などはコイルを通過して下にたまる構造になっています。
キャッチした汚れは水で簡単に洗い流すことができます。
ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。玄関マットやカーフロアにもおすすめです。

用途すべりやすい場所の対策に。 トラスコ品番697-9154 材質PVC 幅(mm)1200 厚さ(mm)13 ネイビー タイプコイル 長さ(m)6

商品説明動画

コイル歩行マット特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする