メイン画像

AC-212 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ 24493047 AC-212 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ 24493047 AC-212 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ 24493047 AC-212 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ 24493047

安心クッションSTRONG みつあし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24493047 品番 AC-212
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

千切れにくく、耐摩耗性に優れています。

用途
屋外環境での衝突事故対策用。
異物混入を気にされる環境での安全対策用。
付属品専用両面テープ トラスコ品番691-5386 材質PVC 長さ(mm)25 幅(mm)25 厚さ(mm)3 ホワイト 取付方式貼付けタイプ(両面テープ付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする