タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 赤棒 京
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
サイズ
豆判5号
注文コード
24493062
品番
2-675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
記念品・賞品・景品・粗品などにご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
サイズ
豆判5号
材質
上質紙(65g/m
2
)
質量(g)
100
寸法(縦×横)(mm)
105×150
主な用途
粗品・賞品・景品・記念品他
紙厚(mm)
0.08