タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 赤棒 京
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24493087
品番
2-677
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
記念品・賞品・景品・粗品などにご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
サイズ
豆判7号
材質
上質紙(65g/m
2
)
質量(g)
145
寸法(縦×横)(mm)
105×210
主な用途
粗品・賞品・景品・記念品他
紙厚(mm)
0.08