2-703 のし紙 十本結切 京 タカ印(ササガワ) 24493123

のし紙 十本結切 京

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズみの判
内容量1冊(100枚)注文コード24493123品番2-703
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

婚礼用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

サイズみの判仕様JIS規格のB4サイズより一回り大きなサイズです。材質上質紙(65g/m2)質量(g)690寸法(縦×横)(mm)270×390主な用途婚礼用紙厚(mm)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24493123
2023-09-26
用途: お祝いの品に
製造業

価格なリーズナブルでしっかりした紙、とても使いやすい

対象商品 : 24493184
2018-03-15
用途: ご注文商品の出荷時(結婚の内祝い用)
協和商事株式会社卸売・小売業

名前等を入力し、スムーズにプリントアウトできました。ただ、出荷までに日数を要する商品だったのが少し残念でした。

対象商品 : 24493184
2021-02-07
用途: 病気退院後にお見舞のお返の品に熨斗紙として使用しました。
農・林・水産業

1セット100枚単位から25枚単位にお願いしたいと思っております。単価が上がっても仕方がないと思います。本品物は、文房具店でも扱っていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする