メイン画像

2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 24493160 品番 CP-05CLCNP1221
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。
チェーン外れ防止ロック機能付です。
踏みつけに強いゴムベース付です。

用途歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。 トラスコ品番692-4925 セット内容キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個 材質ポリエチレン(PE)、ゴム 幅(mm)300 ブラウン 高さ(mm)870 ポール径(Φmm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする