メイン画像
カーボーイ
カーボーイの カラーコーン・区画用品
カーボーイの 区画チェーン
カーボーイの チェーンスタンド
2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24493178
品番
CP-05CLCNP0521
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。
チェーン外れ防止ロック機能付です。
踏みつけに強いゴムベース付です。
用途
歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。
トラスコ品番
692-4927
セット内容
キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個
材質
ポリエチレン(PE)、ゴム
幅(mm)
300
色
ブラック/イエロー
高さ(mm)
870
ポール径(Φmm)
63