2-724 のし紙 十本結切京 寿入 タカ印(ササガワ) 婚礼用 24493236

のし紙 十本結切京 寿入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード24493236 品番2-724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

予め「寿」の文字が印字されています。婚礼用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

サイズB4判 仕様JIS規格サイズです。 材質上質紙(65g/m2) 質量(g)610 寸法(縦×横)(mm)257×364 主な用途婚礼用 紙厚(mm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする