タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 十本結切京 寿入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24493263
品番
2-728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
予め「寿」の文字が印字されています。婚礼用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
サイズ
B5判
仕様
JIS規格サイズです。
材質
上質紙(65g/m
2
)
質量(g)
310
寸法(縦×横)(mm)
182×257
主な用途
婚礼用
紙厚(mm)
0.08