のし紙 祝 京 御歳暮入

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 24493403 品番 2-914
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

予め「御歳暮」の文字が印字されています。御歳暮用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

サイズB4判 仕様JIS規格サイズです。 材質上質紙(65g/m2) 質量(g)610 寸法(縦×横)(mm)257×364 主な用途御歳暮用 紙厚(mm)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24493403
2025-12-03
用途:
店のお歳暮熨斗に
卸売・小売業

紙の質も良く、名前を書いてもにじみがないので、とても良いとおもいます。

対象商品:
24493394
2023-07-16
用途:
お歳暮ギフトをご購入のお客様の商品に名入れにて使用していますが、本当は御中元の印刷されたのし紙が必要だったが、無かったので暮れのお歳暮用のし紙をとりあえず購入したまでです。
安田酒店 様 (卸売・小売業)

特に商品についてのコメントは以前からの使用しているので、何もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする