のし紙 祝 京 御年賀入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード24493455 品番2-923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

予め「御年賀」の文字が印字されています。御年賀用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

サイズみの判 仕様JIS規格のB4サイズより一回り大きなサイズです。 材質上質紙(65g/m2) 質量(g)690 寸法(縦×横)(mm)270×390 主な用途御年賀用 紙厚(mm)0.08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24493455 2-923 24493464 2-925 のし紙 祝 京 御年賀入 タカ印(ササガワ) のし紙 祝 京 御年賀入 タカ印(ササガワ) 1冊(100枚) 979 税込1,077 サイズ みの判→半紙判

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする