タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 祝 京 御年賀入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24493464
品番
2-925
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
予め「御年賀」の文字が印字されています。御年賀用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
サイズ
半紙判
仕様
JIS規格のA4サイズより一回り大きなサイズです。
材質
上質紙(65g/m
2
)
質量(g)
500
寸法(縦×横)(mm)
224×340
主な用途
御年賀用
紙厚(mm)
0.08