タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
ケース入のし紙 祝 京
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24493525
品番
2-1304
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
婚礼以外の一般御祝事用です。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
サイズ
B4判
仕様
JIS規格サイズです。紙箱仕立てですので商品のカドを傷めません。
材質
上質紙(65g/m
2
)
質量(g)
736
寸法(縦×横)(mm)
257×364
主な用途
一般祝用
紙厚(mm)
0.08