タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
ケース入のし紙 祝 京
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
サイズ
本中判
注文コード
24493552
品番
2-1307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
婚礼以外の一般御祝事用です。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
サイズ
本中判
仕様
JIS規格のB5サイズより一回り大きなサイズです。紙箱仕立てですので商品のカドを傷めません。
材質
上質紙(65g/m
2
)
質量(g)
416
寸法(縦×横)(mm)
195×270
主な用途
一般祝用
紙厚(mm)
0.08