のし紙 祝 山

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 24493796 品番 3-404
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

婚礼以外の一般御祝事にご使用ください。京印の廉価版のし紙です。

サイズB4判 仕様JIS規格サイズです。 材質上質紙(55g/m2) 質量(g)540 寸法(縦×横)(mm)257×364 主な用途一般祝用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
缶ビールの24本入り箱に貼る
卸売・小売業

A3サイズはかなり大きくどこにでもある判ではないので助かりました。
毛筆で名前など記入しますが墨でも書きやすく品筆も良いです。

2025-09-28
用途:
結婚以外の祝のし
一酔 様 (卸売・小売業)

紙質が墨による筆文字にも馴染みます 印刷も問題ありません

対象商品:
24493832
2023-12-19
用途:
会社のタオルを包装した上に貼る
建設業・工事業

直接印刷をし、使用しました。サイズ感もよく使えます。

対象商品:
24493762
2022-07-31
用途:
熨斗印刷
卸売・小売業

紙質が薄く、プリンターと相性が悪い。
今後は
A4以下でしようします

対象商品:
24493814
2021-09-18
用途:
粗品用
自動車・二輪車・自転車関連業

粗品用として、使っています。ホームセンターより安価なので助かります。

対象商品:
24493848
2017-11-27
用途:
ギフト用品につけます。お客様の要望です。

紙質もよく満足、発送数量も
多くなくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする