タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 蓮 山
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24493918
品番
3-427
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
佛事用としてご使用ください。大きな蓮柄が特徴です。京印の廉価版のし紙です。
サイズ
本中判
仕様
JIS規格のB5サイズより一回り大きなサイズです。
材質
上質紙(55g/m
2
)
質量(g)
300
寸法(縦×横)(mm)
195×270
主な用途
弔事用