のし紙 黄水引 山

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 24494006 品番 3-447
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

佛事用としてご使用ください。水引が黄色で、「黄白の水引」とも言われ、近畿地区では多く使われています。京印の廉価版のし紙です。

サイズ本中判 仕様JIS規格のB5サイズより一回り大きなサイズです。 材質上質紙(55g/m2) 質量(g)300 寸法(縦×横)(mm)195×270 主な用途弔事用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24494024
2023-08-16
用途:
御供え用に使用

プリンターで印刷していますがインクののりも良く特に不満はありません

対象商品:
24493972
2017-04-10
用途:
法要引き出物
ほたに 様 (卸売・小売業)

pc印刷での使用でしたが、きれいに仕上がり プリンターとの相性もいいようで 注文して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする