タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 十本結切 山
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
サイズ
みの判
注文コード
24494058
品番
3-463
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
婚礼用としてご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
サイズ
みの判
仕様
JIS規格のB4サイズより一回り大きなサイズです。
材質
上質紙(55g/m
2
)
質量(g)
600
寸法(縦×横)(mm)
270×390
主な用途
婚礼用