タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 十本結切 山
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24494067
品番
3-464
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
婚礼用としてご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
サイズ
B4判
仕様
JIS規格サイズです。
材質
上質紙(55g/m
2
)
質量(g)
540
寸法(縦×横)(mm)
257×364
主な用途
婚礼用