タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 十本結切 山
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24494103
品番
3-468
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
婚礼用としてご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
サイズ
B5判
仕様
JIS規格サイズです。
材質
上質紙(55g/m
2
)
質量(g)
270
寸法(縦×横)(mm)
182×257
主な用途
婚礼用