タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 五本結切 山
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24494225
品番
3-483
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
主に快気祝い、全快祝いなどに使用します。京印の廉価版のし紙です。
サイズ
みの判
仕様
JIS規格のB4サイズより一回り大きなサイズです。
材質
上質紙(55g/m
2
)
質量(g)
600
寸法(縦×横)(mm)
270×390
主な用途
快気祝い用