アタックベース
白衣空調風神服ブルゾン ファンバッテリーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24494246
品番
00320
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。
空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途
食品関係での作業
厚さ(mm)
【ファン】40
色
ホワイト
サイズ
LL
質量(g)
【ファン】89
容量(g)
【バッテリー】340
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル75・綿25
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
102~108
充電時間(時間)
3.5
裄丈(cm)
88