タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 五本結切 山
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24494252
品番
3-486
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
主に快気祝い、全快祝いなどに使用します。京印の廉価版のし紙です。
サイズ
A4判
仕様
JIS規格サイズです。
材質
上質紙(55g/m
2
)
質量(g)
350
寸法(縦×横)(mm)
210×297
主な用途
快気祝い用