タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 五本結切 山
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
サイズ
豆判8
注文コード
24494295
品番
3-498
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
主に快気祝い、全快祝いなどに使用します。京印の廉価版のし紙です。
サイズ
豆判8
材質
上質紙(55g/m
2
)
質量(g)
148
寸法(縦×横)(mm)
120×210
主な用途
快気祝い用