タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 五本結切のし無し山
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24494347
品番
3-515
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
お見舞い用としてご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
サイズ
半紙判
仕様
JIS規格のA4サイズより一回り大きなサイズです。
材質
上質紙(55g/m
2
)
質量(g)
450
寸法(縦×横)(mm)
224×340
主な用途
お見舞い用