早く効いて根まで枯らす除草剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10L) 注文コード24494359 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。

使用方法水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×170×370 適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所 希釈倍率1年生雑草:100〜200倍、多年生雑草:50〜100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25〜50倍 適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等) 剤形液剤(原液) 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
※使用中はマスク、手袋、防護メガネ、長袖長ズボンの作業着などを着用し、使用後は顔や手足など皮膚露出部を石鹸等でよく洗ってください。
※風向きなどを考え、周囲の人家、自動車、壁などに薬液が飛散しないよう十分注意してください。
※農作物、草花、植木等に薬液が飛散しないように十分注意してください。万一、薬液が付着した場合はすぐに水で洗い流してください。
※皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い落してください。
※眼に入った場合は、直ちに水で洗い、眼科医の手当てを受けてください。
※誤って飲んでしまった場合は、すぐに医師の手当てを受けてください。
※開封後は逆さや横置きにすると薬液が漏れるおそれがありますので、キャップをきちっと締め、容器を立てて保管してください。
※使用残りの薬液は、お子様の手の届かないところ、また直射日光を避けた安全な場所で保管してください。
※薬液を河川などに流さないでください。また使用後の空気器は、環境に影響を与えないように安全に処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする