タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
のし紙 赤棒 山
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24494374
品番
3-607
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
記念品・賞品・景品・粗品などにご使用ください。京印の廉価版のし紙です。
サイズ
本中判
仕様
JIS規格のB5サイズより一回り大きなサイズです。
材質
上質紙(55g/m
2
)
質量(g)
300
寸法(縦×横)(mm)
195×270
主な用途
粗品・賞品・景品・記念品他