グルホシネート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10L) 注文コード 24494377 品番 -
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

葉・茎のみを枯らす除草剤。非選択性接触型。スギナ、オヒシバ、メヒシバ等あらゆる雑草に高い効果を示します。

用途道路・駐車場・グランドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所。傾斜地・斜面等の雑草除去。本剤は農薬ではありません。農作物・樹木・植物などの栽培・管理には使用できません。 散布面積(m2)10000(3000坪) 登録保証なし 毒劇区分普通物
注意
※使用する前にラベルをよく読み、用法を守ってお使い下さい。記載した目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
農作業
運輸・通信業

オヒシバ 除草のために購入しました。
一週間ほどで枯れたので追加購入を予定しています。

2025-06-25
用途:
除草剤として
鉱業

敷地内の除草目的で使用。
今回500mlの物を購入しまして、蓋が「緑」のボトルが届きました。
除草効果は前回と同様で申し分がないのですが、同じ500mlのボトルではあるが例えば100ml使用したいとした場合、今回の「緑」のキャップのボトルは、透明感がほぼなく、前回の「白い」蓋のボトルと違い液体の減り具合が目視ではとっても分かりづらいです。
内容物がもっと見えやすいように改善を求めます。

1人が参考にしています
2025-08-04
用途:
オヒシバを枯らす除草剤
製造業

オヒシバを枯らす除草剤で一番安価な物
根までは枯れないらしいが葉が枯れてしまえば同じところから生えたりしないので問題なし

対象商品:
52623263
2024-06-18
用途:
農道の草対策
農・林・水産業

散布した翌日には効果が感じられました。期待通りの商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
52623263
2022-12-06
用途:
駐車場の除草作業用
不動産業

グリホサートの入った除草剤を長年使っていたらオヒシバに耐性がついてしまい希釈を濃くしても全く枯れずに困っていました。
成分の違うものに変えると良いという情報を聞き、グルホシネートを使ってみたところ見事にオヒシバに効きしばらくすると枯れて無事に除草ができました。今後は成分の違う除草剤を交互に使っていきたいと思います。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする