水性塗料「艶有りトップコートA」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1L×6本) 注文コード 24494675 品番 -
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・塗膜が硬い
・安全で強力な防汚効果
・ニオイが非常に少なく直ぐ消える
・誰でも塗れてムラが出ない
・乾燥が速く、作業時間が短縮できる
・環境対応
・すべての石材・木材に塗れて、艶が復元
・ハクリが出来る【スペースシャイン「ストリッパー」(剥離剤)3倍希釈使用】
・シンナーは使用していない。

使用方法
[1]塗布する壁面のごみ・汚れ等を完全に除去し、スペースショットクリーナーで綺麗にリンスをします。
[2]乾燥後、塗布しない場合は剥がれます。 室温が低すぎると艶が出ない場合があります。(気温5℃以下は乾燥しないので不可)
[3]乾燥後、ムラなく刷毛で縦に塗布します。塗りムラが出ても乾燥後は均一に仕上がります。
[4]ドライヤー(送風乾燥機)・自然乾燥後、塗り重ねて下さい。2層以上塗布するとムラになるため、1層で終了してください。
用途御影石・コンクリート・ライムストーン・ステンレス・アルミ・銅・鉄・プラスチック・大理石・レンガ等の石材 成分アクリル共重合体分散材・ビニール共重合体・樹脂溶液・ジエチレン・グリコール・モノメチル・エーテル 液性pH:8.5〜9.0 標準使用量約30〜60m2:1L、約110〜220m2:1ガロン(3.78L)、約550〜1100m2:5ガロン(18.9L) 危険物の類別非危険物 光沢1層15〜30、2層40〜50、3層60〜65、4層68〜81 使用可能材質ステンレス、アルミ、ガラス、銅、鉄、御影石、大理石、トラバーチン、ライムストーン、煉瓦等の石材。
注意
※・滑りやすいので床の石材には使用しないで下さい。
※・床の場合はスペースシャイン「多用途ワックス」を使用して下さい。
※・他の溶剤、ワックス、洗剤は混入しないで下さい。
※・作業中はゴム手袋等を使用して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする