トップコートA抗菌タイプ SIAA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4L×4本) 注文コード 24494727 品番 -
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

・紫外線による変色や腐食が無い抗菌加工タイプの水性塗料
・塗布後の素材は水や海水をはじく
・無香料
・爪でこすっても傷つかない高耐久性
・アルコールや濃縮洗剤で除去可能(素材によっては除去できない可能性があります)
・水拭きで落ちない
・艶あり

使用方法
1:塗布する面のごみや汚れを除去
2:本製品を振って内容物を均一にし塗布。清潔なウエス・刷毛・ローラーで伸ばす
3:金属は2層、それ以外の素材は1層でOK
4:乾燥するまで待機。空調やドライヤーで乾燥時間を早められます。
用途本革・スマートフォン・タブレット・ドアノブ・イス・テーブル・手摺・床・壁面・エスカレーターのベルト・エレベーターのボタン・ワックス表面・便座など 成分アクリル共重合体分散材・ビニール共重合体・樹脂溶液・ジエチレン・グリコール・モノメチル・エーテル・ガラス成分(銀イオン・亜鉛イオン・銅イオン含有) 液性弱アルカリ性(pH8.1〜8.4) 標準使用量約100m2:1L、約400m2:4L※素材によって変動します 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外は使用しない。
※他の溶剤・洗剤を混入しない。
※一旦使用した抗菌剤は、元の容器に入れない。
※トップコートA液が、衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流す。
※容器を密封して転倒・落下してもこぼれないようにする。
※凍結したら解凍して使用する。
※塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすく転倒事故になるのでその場に立入らない。
※目立たない部分で変色・シミにならない事を確かめてから使用する。
※携帯等液晶画面のトップコートA抗菌タイプを除去するときは、スペースショット(万能環境クリーナー他)以外の洗剤・アルコールは使用不可。
※子供の手の届かない所に保管する。
※保管中は、容器を閉じた状態にする。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする