パイプクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4L×4本) 注文コード 24494745 品番 -
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

頑固な油汚れを分解する【リパーゼ】、残った野菜繊維を分解する【セルラーゼ】、ブドウ糖や炭水化物を分解する【アミラーゼ】、タンパク質を分解する【プロテアーゼ】を配合したパイプクリーナー。
強力な分解効果を持ちながら、排水管を傷めません。

使用方法
1:事前に排水管へ50度前後の温水1Lを流す。
2:本製品を排水管へ流す。
3:1時間〜1晩放置して水を流す
用途排水管・ディスポーザー 成分酵素:プロテアーゼ・リパーゼ・セルラーゼ・アミラーゼ・ノニオン界面活性剤・プロパンジオール 液性中性 使用量(目安)グリストラップ・トイレ・排水管の軽度の詰まり:500ml〜1L 、トイレ・シンクの重度の悪臭:200ml〜400ml 、トイレ・シンクの中度の悪臭:100ml〜200ml 、トイレ・シンクの軽度の悪臭:50ml〜100ml 繰り返し・詰め替え対応
注意
※・用途以外に使用しない
※・他のケミカルと混ぜない
※・子供の手の届く所に置かない
※・直射日光の下に置かない

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする