和柄用紙 和ごころ はがき大

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20枚) 色(柄)枝桜 注文コード24494812 品番4-1120
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

人気シリーズ 和風柄用紙「和ごころ」柄をデザインした、はがきサイズの用紙です。同柄の封筒にぴったり入るサイズです。

色(柄)枝桜 材質カード紙(210g/m2) 質量(g)70 紙厚(mm)0.25 寸法(縦×横)(mm)148×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24494846
2021-09-19
用途:
会員への連絡、相手先へのお礼状
白百合会 様 (その他業種)

メールでの連絡交換が多い中、やはり自筆での一言は
心がこもっているようで、好評です。
 色合いもしつこくなく、とても良いと思います。

対象商品:
24494846
2021-07-06
用途:
御礼状に
株式会社パックス 様 (その他業種)

お中元の礼状に使いました。
かわいらしく、夏らしくいい感じに仕上がりました。
表面に郵便番号の枠がないのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
24494846
2020-11-21
用途:
手作りギフト用箱
その他業種

手作りギフト用の箱の上の部分を製作する為に購入しました。
下の部分と合わせるとコストを感じさせないほど立派なものができまして、またリピさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする