洋柄用紙 はがき大

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20枚) 色(柄)フラール ロージー 注文コード24494855 品番4-1300
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

人気シリーズ 洋柄用紙「フラール」柄をデザインした、はがきサイズの用紙です。同柄の封筒にぴったり入るサイズです。

材質カード紙(210g/m2) 質量(g)70 寸法(縦×横)(mm)148×100 色(柄)フラール ロージー 紙厚(mm)0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-22
用途:
礼状用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

年末のお歳暮のお礼状を出すときに、見た目の良いはがきが欲しくて購入。非常に綺麗なもので、縁まで印刷されていますので、やはり自宅でインクジェットプリンターで印字するのとは違うと思いました。

対象商品:
24494882
2021-12-06
用途:
ラッピングに使用しました
サービス業

厚みもちょうどよく、手作りした
ハーバリウムボールペンもいい感じに
ラッピングできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする