FSC藤原産業
ロングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
対辺(mm)
35
注文コード
24495077
品番
SKT35.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
対辺
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトが170mmまで飛び出ている状態でも使用可能です。
全長(mm)
200
質量(kg)
1
対辺(mm)
35
差込口
□19
注意
※本製品はインパクトレンチでのご使用には対応しておりません
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません