FSC藤原産業
FSC藤原産業の ダイヤフラムポンプ
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24495147
品番
NDP-20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ
グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。
付属品
・バキュームホース1”-2m 1本・注入グラウトホース 3/4-15m 1本・圧力計1MPa 1個
仕様
エアー口:PT3/4
最大吐出量
水 80L/min セメントペースト30L/min
本体質量(kg)
9
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL)
350(1ストローク)
使用エアー圧力(MPa)
0.2〜0.7
注意
※コンプレッサーが必要です。 所定の圧力以上をかけないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません