家賃通 1枚もの 1年用

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード24495433 品番9-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

3つ折にして使用します。レトロなデザインがしっくりくる根強い定番商品。

材質上質紙(105g/m2) 質量(g)445 寸法(縦×横)(mm)157×270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24495433
2024-07-08
用途:
不動産賃貸の領収
建設業・工事業

領収の月日が右側が月、左側が日となっているので書き間違いをしやすくなれるまで
要注意でした。賃貸期間は2年契約なので2年物があれば欲しいですね。

対象商品:
24495433
2020-10-10
用途:
家賃の集金
大阪土地建物株式会社 様

せっかく作っても紛失したとかが多いのでコレデ十分です

対象商品:
24495433
2020-07-28
用途:
事務作業
不動産業

厚みがあるので、1年間綺麗に使用できます。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする