曜日別特売
9-1400 OA辞令用紙 三重枠 タカ印(ササガワ) 24495485

OA辞令用紙 三重枠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(20枚)注文コード24495485品番9-1400
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

テンプレートを利用すると「辞令」や「各種証書」が簡単に作成できます!終了証書や検定証書などにもお使いいただけます。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています。

材質上質紙(157g/m2)質量(g)170寸法(縦×横)(mm)257×182紙厚(mm)0.193
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24495485
2018-03-20
用途: 辞令用紙として

シンプル枠が品がよく感じ購入しましたが、
B5サイズなんですね。
購入してから気づき、若干焦りました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビジネスフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする