洋柄賞状用紙 縦横兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 24495722 品番 10-247
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

縦横両方に使用できる洗練されたデザイン。 周囲の柄枠は通常印刷(オフセット印刷)仕上げですので、印刷機器を傷めることはありません。 インクジェット・レーザー(コピー)・ワープロ(熱転写)などのプリンタに対応します。 もちろん従来からの手書きや通常印刷(オフセット印刷など)にも使用できます。 従来の鳳凰柄では馴染まない使用途や、鳳凰柄でないものをご希望の方におすすめします。

サイズはがき 紙厚(mm)0.18 仕様タテ・ヨコ兼用 材質ケント紙(157g/m2) 質量(g)30 タイプタテ・ヨコ兼用 寸法(縦×横)(mm)148×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする