10-422 賞状用紙 雲なし ケント 縦書用 タカ印(ササガワ) 24495808

賞状用紙 雲なし ケント 縦書用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード24495808 品番10-422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

美しい「金粉」印刷を施した格調高い賞状用紙です。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。縦書き用(横型)です。業務用100枚仕立て。

サイズA4 仕様タテ書き 材質ケント紙(209g/m2) 質量(g)1550 タイプタテ書き 寸法(縦×横)(mm)217×295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする