東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼用ソリッドワイヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10kg)
注文コード
24495811
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
< JIS規格あり >
■JIS規格:Z3312 YGW12
■AWS規格:A5.18 ER70S-6
仕様
solid10kg-09
軸径(Φmm)
52
幅(mm)
104
適合品番
YM-28・MG-50T・YM-50T
直径(mm)
225
線径(mm)
0.9