FCW-MIG308L ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 24495829 FCW-MIG308L ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 24495829 FCW-MIG308L ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 24495829

ステンレス用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 24495829 品番 FCW-MIG308L
参考基準価格(税別)¥12,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。
シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。
また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。

規格
【認定】JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当
AWS:E308LT0-1 該当
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 直径(Φmm)スプール:200 適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L 線径(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする