FCW-MIG308L ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 24495838 FCW-MIG308L ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 24495838 FCW-MIG308L ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 24495838

ステンレス用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5kg) 注文コード 24495838 品番 FCW-MIG308L
参考基準価格(税別)¥22,750 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。
シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。
また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。

用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 適合DW-308L、SF-308L等 直径(Φmm)スプール:300 JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当 AWS規格E308LT0-1該当 線径(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする