東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の 交換ノズル
CO2ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
KR500nozzle-L84mm
注文コード
24495847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
全長:約84
内径:約19
外径:約24
仕様
KR500nozzle-L84mm
タイプ
ストレート
適合品番
パナソニック TGN00056
主な適合トーチ
YT501CC(L)・YT50CS(M,L)□・YT-50CSG・YT-50DS(M,L)□・YT-50DSGS
アンペア
500A